text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw DIN 84 Stainless steel A4 70 M10X70


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 70 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 43.6
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M10
Thread length (min.) 38
dk (max.) 16
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 6
L (mm) 70
n 2.5
P 1.5
t (min.) 2.5

Standard

NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
DIN 84
BS ≈4183

Numeri di articolo

Numero articolo 55120.100.070
EAN 8715492335807
UBB 950353306463
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.