text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw DIN 84 Stainless steel A2 70 M2,5X22

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel

Specifiche

Diametro M2.5
Lunghezza 22 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.84
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M2.5
Thread length (min.) 25
dk (max.) 4.5
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 1.6
L (mm) 22
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.7

Standard

BS ≈4183
DIN 84
ISO ≈1207
NEN ≈1602
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M

Numeri di articolo

Numero articolo 51120.025.022
EAN 8715494600828
UBB 500633418669
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.