text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw DIN 84 Stainless steel A2 70 M2,3X4


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Confezionato per 1.000
Solo full box

Specifiche

Diametro M2.3
Lunghezza 4 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.26
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M2.3
Thread length (min.) 25
dk (max.) 4.4
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 1.5
L (mm) 4
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.6

Standard

DIN 84
BS ≈4183
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602
NF ≈E25-127

Numeri di articolo

Numero articolo 51120.023.004
EAN 8715494600781
UBB 500633418255
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.