text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw DIN 84 Stainless steel A2 70 M1,6X2

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel

Specifiche

Diametro M1.6
Lunghezza 2 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.07
Codice merceologico 7318155290

Dimensioni

d-D M1.6
Thread length (min.) 25
dk (max.) 3
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 1
L (mm) 2
n 0.4
P 0.35
t (min.) 0.45

Standard

ISO ≈1207
DIN 84
NF ≈E25-127
BS ≈4183
NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M

Numeri di articolo

Numero articolo 51120.016.002
EAN 8715494600729
UBB 500633417679
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.