text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw DIN 84 Brass CU2/CU3 Nickel plated M2,5X8


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M2.5
Lunghezza 8 mm
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Surface treatment Nickel plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.454
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M2.5
Thread length (min.) 25
dk (max.) 4.5
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 1.6
L (mm) 8
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.7

Standard

ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
BS ≈4183
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
NEN ≈1602

Numeri di articolo

Numero articolo 48520.025.008
EAN 8715492852304
UBB 950353530286
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.