text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw DIN 84 Brass CU2/CU3 M3X30


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 30 mm
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.797
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk (max.) 5.5
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 2
L (mm) 30
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.85

Standard

NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
BS ≈4183
ISO ≈1207
NF ≈E25-127

Numeri di articolo

Numero articolo 48020.030.030
EAN 8715492847089
UBB 950353190784
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.