Viti di macchina
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
Viti
Viti di macchina
48020
48020.025.008
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
Slotted cheese head screw DIN 84 Brass CU2/CU3 M2,5X8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Slotted
Head shape
Cylindrical head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M2.5
Lunghezza
8 mm
marca
Fabory
Driving features
Slotted
Head shape
Cylindrical head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
0.454
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M2.5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
4.5
Full thread if L ≤
30
k (max.)
1.6
L (mm)
8
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.7
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
DIN
84
NF
≈E25-127
BS
≈4183
Numeri di articolo
Numero articolo
48020.025.008
EAN
8715492846907
UBB
950353189224
UNSPSC
31161504
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare