text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw DIN 84 Brass CU2/CU3 M1,6X5

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Brass
Material technical CU2/CU3

Specifiche

Diametro M1.6
Lunghezza 5 mm
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.11
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M1.6
Thread length (min.) 25
dk (max.) 3
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 1
L (mm) 5
n 0.4
P 0.35
t (min.) 0.45

Standard

BS ≈4183
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
NEN ≈1602
NF ≈E25-127

Numeri di articolo

Numero articolo 48020.016.005
EAN 8717077096042
UBB 500645390211
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.