text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw DIN 84 Brass CU2/CU3 M1,4X5

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Brass
Material technical CU2/CU3

Specifiche

Diametro M1.4
Lunghezza 5 mm
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.09
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M1.4
Thread length (min.) 25
dk (max.) 2.6
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 0.9
L (mm) 5
n 0.3
P 0.3
t (min.) 0.4

Standard

BS ≈4183
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84

Numeri di articolo

Numero articolo 48020.014.005
EAN 8717077095977
UBB 500645389577
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.