Nedtrain Oud
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
Viti
Viti di macchina
48020
48020.014.012
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
Slotted cheese head screw DIN 84 Brass CU2/CU3 M1,4X12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Slotted
Head shape
Cylindrical head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M1.4
Lunghezza
12 mm
marca
Fabory
Driving features
Slotted
Head shape
Cylindrical head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
0.15
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M1.4
Thread length (min.)
25
dk (max.)
2.6
Full thread if L ≤
30
k (max.)
0.9
L (mm)
12
n
0.3
P
0.3
t (min.)
0.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈1207
BS
≈4183
NF
≈E25-127
DIN
84
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
Numeri di articolo
Numero articolo
48020.014.012
EAN
8717077096011
UBB
500645389999
UNSPSC
31161504
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare