DEHLER 12CALL
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
Hardware e sistemi
Tenditori, cavi e terminali
Gancio di slittamento con anello
54203
54203.192.001
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
Slip hook with ring Stainless steel A4 192MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Lunghezza
marca
Fabory
D1_MM
8.5
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Weight per piece (g)
125
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 2
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza
192 mm
marca
Fabory
D1_MM
8.5
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Weight per piece (g)
125
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D1
8.5
L (mm)
192
ø
8
Rivet head ø
11.3
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
54203.192.001
EAN
4043377303899
UBB
500618021660
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare