Cuscinetto scorrevole in plastica
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
Parti di ingegneria e parti macchina
Parti in plastica
Rondelle e boccole isolanti
Cuscinetto scorrevole in plastica
56806
56806.500.001
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
Slide bearing Plastic Polyamide (nylon) 6.6 50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Class
6.6
Material
Plastic
Material technical
Polyamide (nylon)
Weight per piece (g)
30.8
Info
Specific features of these nylon slide bearings with collar:
Manufactured from self-lubricating nylon 6.6
Insensitive to dirt, weather conditions and most chemicals
Very suitable for noiseless hinges and low speed machines
Provide electrical insulation between shaft and bearing housing
Suitable for shafts with h6 fit and bores with H7 fit
After assembly the bearing clearance is approximately 1% of the shaft diameter
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
50 mm
marca
Fabory
Class
6.6
Material
Plastic
Material technical
Polyamide (nylon)
Weight per piece (g)
30.8
Info
Specific features of these nylon slide bearings with collar:
Manufactured from self-lubricating nylon 6.6
Insensitive to dirt, weather conditions and most chemicals
Very suitable for noiseless hinges and low speed machines
Provide electrical insulation between shaft and bearing housing
Suitable for shafts with h6 fit and bores with H7 fit
After assembly the bearing clearance is approximately 1% of the shaft diameter
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d1
50
d2
67
d3
56
D (mm)
50
h
50
s
3.5
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
56806.500.001
EAN
8715492869517
UBB
950356280319
UNSPSC
31171500
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare