Systems, furniture & security fasteners
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
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Elementi di fissaggio per mobili
Viti per libri
Dado manicotto
55212
55212.050.015
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
Sleeve nut Stainless steel A4 M5X9X15
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
2.4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
15 mm
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
2.4
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M5
d2
6
dk
9
k
1.5
L (mm)
15
L1
9
n
1.2
P
0.8
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
55212.050.015
EAN
8717077010840
UBB
500634524085
UNSPSC
31161517
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare