Washers & rings
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
Rondelle e guarnizioni
Guarnizione di compensazione
51561
51561.100.016
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
Shim ring DIN 988 Stainless steel A2 h=2,0mm 10X16MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Outer diameter (mm)
16
Weight per piece (g)
2
Info
h=2,0MM
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
10 mm
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Outer diameter (mm)
16
Weight per piece (g)
2
Info
h=2,0MM
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d1
10
d1 (max.)
10.19
d1 (min.)
10.04
d2
16
d2 (max.)
15.95
d2 (min.)
15.77
D (mm)
10
Thickness
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
988
Numeri di articolo
Numero articolo
51561.100.016
EAN
8715492967138
UBB
500700894255
UNSPSC
31163301
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare