Screws
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
Viti
Bulloni tetto e frontali
31710
31710.065.025
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
SFS-Topform Roofing and front bolt with elastomer sealing ring Stainless steel A2 A/large pack 6,5X25MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
SFS-Topform
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
6.5 mm
Lunghezza
25 mm
marca
SFS-Topform
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Self tapping thread
Tipo no.
A
Weight per piece (g)
7.6
Info
Applicable for fastening f.i. thin purlins of steel up to 3 mm thickness (tensile strength about 370 N/mm
2
), in aluminium or in wood.A/large pack
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D (mm)
6.5
L (mm)
25
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
31710.065.025
EAN
8715492964687
UBB
950352165555
UNSPSC
31161509
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare