text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BC 10/9 BIT-CHK STNL STL 11-PART


Bit-Check 10 Stainless 1, 10 pezzi 1x 3888/4/1 K Rapidaptor Supporto universale per punte, inossidabile: 1/4", x 50 mm 1x 3851/1 TS punte, inossidabile: PH 2 x 25 mm 3x 3855/1 Bit TS, inossidabili: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 5x 3867/1 Inserti TS TORX® , inossidabili: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmBit-Check posizionabile in verticale con punte di alta qualità in acciaio inox. Gli utensili inossidabili Wera sono realizzati in acciaio inox, evitando così la formazione di antiestetica ruggine. 9 punte Wera stainless. 1 supporto Rapidaptor inossidabile a sgancio rapido. Il Bit-Check multicomponente convince per il peso ridotto e la massima compattezza possibile. A questo proposito, il materiale morbido nella parte inferiore del Bit-Check assicura che le punte siano tenute saldamente e allo stesso tempo siano facili da rimuovere. Il profilo e le dimensioni delle punte sono facilmente riconoscibili grazie al Tool Finder Wera ",Take it easy", con codifica a colori e impronta ben visibile.

Numero articolo 81568.071.110
Imballaggio Scatola di plastica
Numero di bit PH (crosshead) 1
Numero di bit PZ (testa a croce) 3
Numero di bit Torx 5
Numero di bit scanalatura 0
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Scatola di plastica
Numero di bit PH (crosshead) 1
Numero di bit PZ (testa a croce) 3
Numero di bit Torx 5
Numero di bit scanalatura 0
Numero di bit totali 9
Con supporto magnetico No
Numero di bit esagono incassato 0
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Con cricchetto No
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
Con impugnatura No
marca Wera
Weight per piece (g) 120
Codice merceologico 8207903000
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descrizione

Bit-Check 10 Stainless 1, 10 pezzi 1x 3888/4/1 K Rapidaptor Supporto universale per punte, inossidabile: 1/4", x 50 mm 1x 3851/1 TS punte, inossidabile: PH 2 x 25 mm 3x 3855/1 Bit TS, inossidabili: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 5x 3867/1 Inserti TS TORX® , inossidabili: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmBit-Check posizionabile in verticale con punte di alta qualità in acciaio inox. Gli utensili inossidabili Wera sono realizzati in acciaio inox, evitando così la formazione di antiestetica ruggine. 9 punte Wera stainless. 1 supporto Rapidaptor inossidabile a sgancio rapido. Il Bit-Check multicomponente convince per il peso ridotto e la massima compattezza possibile. A questo proposito, il materiale morbido nella parte inferiore del Bit-Check assicura che le punte siano tenute saldamente e allo stesso tempo siano facili da rimuovere. Il profilo e le dimensioni delle punte sono facilmente riconoscibili grazie al Tool Finder Wera ",Take it easy", con codifica a colori e impronta ben visibile.

Numeri di articolo

Numero articolo 81568.071.110
EAN 4013288111494
UBB 500504722520
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05071110001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.