Kit chiavi combinate
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Macchine ad impatto
G0231.001.830
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
Set di chiavi combinate Stahlwille 13/6 Larghezza delle lamelle 7-19 mm in 6 parti forma A
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Imballaggio
Caso
Numero totale di utensili
6
Numero di chiavi combinate
6
Larghezza della chiave (mm)
7 - 19
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Imballaggio
Caso
Numero totale di utensili
6
Numero di chiavi combinate
6
Larghezza della chiave (mm)
7 - 19
Weight per piece (g)
457
Codice merceologico
Visualizza
Type
Wrench Set
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Chiavi metriche di uguali dimensioni in astuccio avvolgibileDIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AjaLato dritto, lato anello angolato di 15°Costruzione intelligente robusta, sottile e leggeraElevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a TLa finitura rotonda STAHLWILLE garantisce una superficie piacevole per la pelle e una buona presaEstremamente resistente, forgiato a getto, temprato e raffreddato in bagno d'olioCromo-acciaio legato, cromato Robusta borsa avvolgibile con chiusura a strappo in poliestereGli inserti in rete consentono di vedere l'utensile inseritoProtezione sicura dell'utensile con minimo ingombroLogo STAHLWILLE ricamato Contenuto: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm
Numeri di articolo
Numero articolo
G0231.001.830
EAN
4018754122875
UBB
500501389521
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
96400813
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare