text.skipToContent text.skipToNavigation

Serrated lock washer with external teeth DIN 6798 A Stainless spring steel A4 (1.4401) M8 (≠DIN)

Numero articolo
Diametro
marca Fabory
For nom. size 8
Material Stainless spring steel
Material technical A4 (1.4401)
Weight per piece (g) 0.7
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.

Specifiche

Diametro M8
marca Fabory
For nom. size 8
Material Stainless spring steel
Material technical A4 (1.4401)
Weight per piece (g) 0.7
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Codice merceologico

Dimensioni

d1 (min.) 8.2
d2 (max.) 14
h ≈ 2.4
s1 0.8

Standard

DIN 6798-A
NF E27-624

Numeri di articolo

Numero articolo 55460.080.002
EAN 8715494602273
UBB 500633433189
UNSPSC 31161801

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.