text.skipToContent text.skipToNavigation

Serrated lock washer with external teeth DIN 6798 A Spring steel Zinc plated M4


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
For nom. size 4
Material Spring steel
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 0.147
Codice merceologico
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
marca Fabory
For nom. size 4
Material Spring steel
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 0.147
Codice merceologico

Dimensioni

d1 (min.) 4.3
d2 (max.) 8
h ≈ 1.5
s1 0.5

Standard

NF E27-624
DIN 6798-A

Numeri di articolo

Numero articolo 37420.040.001
EAN 8715492768681
UBB 950357082474
UNSPSC 31161801

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.