Bidoni di plastica
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
Impianti per officine
Mobili
Accessori per armadietti da stoccaggio
3K382870
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
Semi-open storage bins PLK L330xW213xH200 mm PP green LA-KA-PE
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
3K382870
Colore
Green
Protezione della superficie
Altro
Volume (ml)
9.7
Con coperchio del coperchio
No
Materiale
Altro
Con maniglia
SÌ
Impilabile
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Colore
Green
Protezione della superficie
Altro
Volume (ml)
9.7
Con coperchio del coperchio
No
Materiale
Altro
Con maniglia
SÌ
Impilabile
SÌ
Carico netto consentito (kg)
25
Trasparente
No
Con serratura
No
Larghezza interna (mm)
179
Altezza interna (mm)
185
Larghezza esterna (mm)
213
Altezza esterna (mm)
200
Profondità esterna (mm)
348
Profondità interna (mm)
280
marca
La-ka-pe
Codice merceologico
Visualizza
Type
PLK 2A-GRUN
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3K382870
EAN
4031022003928
UBB
500581745121
UNSPSC
24102103
Nr articolo produttore
9000449412