Bidoni di stoccaggio magazzino
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
Impianti per officine
Mobili
Accessori per armadietti da stoccaggio
1M813845
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
Semi-open storage bins LK L290/266xW140xH130 mm PS green LA-KA-PE
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
1M813845
Colore
Green
Protezione della superficie
Altro
Con coperchio del coperchio
No
Materiale
Altro
Con maniglia
SÌ
Impilabile
SÌ
Carico netto consentito (kg)
9.5
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Colore
Green
Protezione della superficie
Altro
Con coperchio del coperchio
No
Materiale
Altro
Con maniglia
SÌ
Impilabile
SÌ
Carico netto consentito (kg)
9.5
Trasparente
No
Con serratura
No
Larghezza interna (mm)
125
Altezza interna (mm)
113
Larghezza esterna (mm)
140
Altezza esterna (mm)
130
Profondità esterna (mm)
290
Profondità interna (mm)
258
marca
La-ka-pe
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1M813845
EAN
4031022004628
UBB
500581121166
UNSPSC
24102103
Nr articolo produttore
LK3A GRÜN
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare