text.skipToContent text.skipToNavigation

Self-drilling screw w/hexagon neoprene-steel washer ifi-113/asme b18.6.4 ASME B18.6.4 Stainless steel AISI 410 #8X3/4

Specifiche

Diametro NO.8
Lunghezza 3/4 Inch
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical AISI 410
Thread direction Right

Dimensioni

A (max.) 0.25
B (max.) 0.348
H (max.) 0.11
TPI 18
U (min.) 0.019
Z 0.211

Standard

ASME B18.6.4

Numeri di articolo

Numero articolo U31860.016.0075
EAN 8712423004207
UBB 500625157341
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.