text.skipToContent text.skipToNavigation

Self-drilling cross recessed pan head screw Phillips DIN 7504 M-H Steel Zinc plated large pack ST5,5X70MM

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Application (metal) Aluminium
marca Fabory
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Steel

Specifiche

Diametro 5.5 mm
Lunghezza 70 mm
Application (metal) Aluminium
marca Fabory
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Self tapping thread
Weight per piece (g) 9.48
Info
  • Max. grip length KL = L - L1.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.large pack
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 5.5
dk 11
k 4
L (mm) 70
L1 ≈ 7
No. cross recess 3
P 1.8

Standard

ISO 15481 H
DIN 7504-M H

Numeri di articolo

Numero articolo 31820.055.070
EAN 8717077074187
UBB 500645274142
UNSPSC 31161507

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.