text.skipToContent text.skipToNavigation

Self-drilling cross recessed pan head screw Phillips DIN 7504 M-H Steel Zinc plated large pack ST5,5X19MM

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Application (metal) Aluminium
marca Fabory
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Steel

Specifiche

Diametro 5.5 mm
Lunghezza 19 mm
Application (metal) Aluminium
marca Fabory
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Self tapping thread
Weight per piece (g) 4
Info
  • Max. grip length KL = L - L1.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.large pack
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 5.5
dk 11
k 4
L (mm) 19
L1 ≈ 7
No. cross recess 3
P 1.8

Standard

DIN 7504-M H
ISO 15481 H

Numeri di articolo

Numero articolo 31820.055.019
EAN 8717077074118
UBB 500645273490
UNSPSC 31161507

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.