Viti autoperforanti
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
Viti
Viti autoperforanti
31820
31820.042.032
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
Self-drilling cross recessed pan head screw Phillips DIN 7504 M-H Steel Zinc plated large pack ST4,2X32MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Application (metal)
Aluminium
marca
Fabory
Driving features
Phillips
Head shape
Pan head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 2.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
4.2 mm
Lunghezza
32 mm
Application (metal)
Aluminium
marca
Fabory
Driving features
Phillips
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Weight per piece (g)
2.83
Info
Max. grip length KL = L - L
1
.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.large pack
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
32
L1 ≈
7
No. cross recess
2
P
1.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
7504-M H
ISO
15481 H
Numeri di articolo
Numero articolo
31820.042.032
EAN
8715492965745
UBB
950352764506
UNSPSC
31161507
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare