text.skipToContent text.skipToNavigation

Self-drilling cross recessed pan head screw Phillips DIN 7504 M-H Steel Zinc plated large pack ST3,5X9,5MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Application (metal) Aluminium
marca Fabory
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Steel
Confezionato per 2.000
Solo full box

Specifiche

Diametro 3.5 mm
Lunghezza 9.5 mm
Application (metal) Aluminium
marca Fabory
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Self tapping thread
Weight per piece (g) 0.79
Info
  • Max. grip length KL = L - L1.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.large pack
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.6
L (mm) 9.5
L1 ≈ 5
No. cross recess 2
P 1.3

Standard

ISO 15481 H
DIN 7504-M H

Numeri di articolo

Numero articolo 31820.035.009
EAN 8715492965547
UBB 950352585653
UNSPSC 31161507

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.