text.skipToContent text.skipToNavigation

Self-cutting threaded insert type 302 Steel Case-hardened Zinc plated M6X10


Numero articolo
Lunghezza
marca Fabory
Material Steel
Material technical Case-hardened
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 2.53
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 10 mm
marca Fabory
Material Steel
Material technical Case-hardened
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 2.53
Info
  • Drill depth (min.) = Minimum borehole depth for blind holes.
Codice merceologico

Dimensioni

d1 M6
d2 10
Drill depth (min.) 13
L (mm) 10
P (d1) 1
P (d2) 1.5

Numeri di articolo

Numero articolo 71571.060.010
EAN 8717077789517
UBB 500693873688
UNSPSC 31162802

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.