text.skipToContent text.skipToNavigation

Self-cutting threaded insert type 302 Steel Case-hardened Zinc plated M12X22

Numero articolo
Lunghezza
marca Fabory
Material Steel
Material technical Case-hardened
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 11.37

Specifiche

Lunghezza 22 mm
marca Fabory
Material Steel
Material technical Case-hardened
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 11.37
Info
  • Drill depth (min.) = Minimum borehole depth for blind holes.
Codice merceologico

Dimensioni

d1 M12
d2 16
Drill depth (min.) 26
L (mm) 22
P (d1) 1.75
P (d2) 1.5

Numeri di articolo

Numero articolo 71571.120.022
EAN 8717077789579
UBB 500693874264
UNSPSC 31162802

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.