text.skipToContent text.skipToNavigation

Self-clinching blind stand off Steel Zinc plated M4X7,10X10X4

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 10 mm
marca Fabory
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info
  • Steel self-clinching blind stand offs are suitable for use in steel sheet with a maximum hardness of HRB70.
  • For steel sheets with higher hardnesses, rivet bushes are recommended.
Codice merceologico

Dimensioni

B (min.) 4
C 7.1
d-D M4
Hole size 7.2
L (mm) 10
Min. distance sheet edge 8
Min. recommended sheet thickness 1.3
S 7.9

Numeri di articolo

Numero articolo 14421.040.010
EAN 8712423025752
UBB 500656715918
UNSPSC 31161816

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.