Systems, furniture & security fasteners
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
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Fermagli di sicurezza
Vite di sicurezza
Vite di macchina a tre teste
51021
51021.080.020
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
SECURITY Tri-Head machine screw Stainless steel A2 M8X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Triangle
Head shape
Triangle head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza
20 mm
marca
Fabory
Driving features
Triangle
Head shape
Triangle head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
11.45
Info
Tooling available on request
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
c (max.)
1.82
d-D
M8
dk (max.)
14.2
k (max.)
8.32
L (mm)
20
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51021.080.020
EAN
8712423034396
UBB
500662886018
UNSPSC
31161504
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare