text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Hexalobular socket raised countersunk machine screw with pin Stainless steel A2 M3,5X12

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexalobular socket/pin
Head shape Raised countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2

Specifiche

Diametro M3.5
Lunghezza 12 mm
marca Fabory
Driving features Hexalobular socket/pin
Head shape Raised countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.08
Info
  • Tooling available on request
Codice merceologico 7318156290

Dimensioni

d-D M3.5
dk (max.) 6.5
k (max.) 1.8
L (mm) 12

Numeri di articolo

Numero articolo 51039.035.012
EAN 8712423034648
UBB 500662888584
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.