text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Hexalobular socket button head tapping screw with pin Stainless steel A2 ST6,3X32MM

Numero articolo
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Button head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Self tapping thread

Specifiche

Lunghezza 32 mm
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Button head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Self tapping thread
Weight per piece (g) 7.3
Info
  • Tooling available on request
Codice merceologico 7318141090

Dimensioni

D (mm) 6.3
dk (max.) 11.2
k (max.) 3.7
L (mm) 32
Socket 27

Numeri di articolo

Numero articolo 51572.063.032
EAN 8715494625463
UBB 500634316839
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.