Systems, furniture & security fasteners
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
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Fermagli di sicurezza
Vite di sicurezza
Testa bombata, sei lobi con perno
51572
51572.048.016
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
SECURITY Hexalobular socket button head tapping screw with pin Stainless steel A2 ST4,8X16MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Hexalobular
Head shape
Button head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
4.8 mm
Lunghezza
16 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexalobular
Head shape
Button head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Self tapping thread
Info
Tooling available on request
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D (mm)
4.8
dk (max.)
9.5
k (max.)
2.75
L (mm)
16
Socket
25
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51572.048.016
EAN
8712423013643
UBB
500656690749
UNSPSC
31161504
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare