text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Hexalobular socket button head screw with pin Stainless steel A2 70 M4X8


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Button head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 8 mm
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Button head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.13
Info
  • Tooling available on request
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M4
dk (max.) 7.6
k (max.) 2.2
L (mm) 8
P 0.7
Socket 20

Numeri di articolo

Numero articolo 51037.040.008
EAN 8715494608251
UBB 500633140875
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.