text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Hexagon socket button head tapping screw with pin Stainless steel A2 ST4,8X25MM


Numero articolo
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Head shape Button head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Self tapping thread
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Lunghezza 25 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Head shape Button head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Self tapping thread
Weight per piece (g) 3.4
Info
  • Tooling available on request
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 4.8
dk (max.) 9.5
k (max.) 2.75
L (mm) 25
Socket 3

Numeri di articolo

Numero articolo 51599.048.025
EAN 8715494627986
UBB 500634342082
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.