text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Button head shear bolt Stainless steel A2 M8X60

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Button head
Material Stainless steel
Thread direction Right
Weight per piece (g) 27.5

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 60 mm
marca Fabory
Head shape Button head
Material Stainless steel
Thread direction Right
Weight per piece (g) 27.5
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
h 4
k (max.) 4.5
L (mm) 60
s 14

Numeri di articolo

Numero articolo 51034.080.060
EAN 8712423034518
UBB 500662887263
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.