text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Button head shear bolt Stainless steel A2 M6X16

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Button head
Material Stainless steel
Thread direction Right
Weight per piece (g) 6.2

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 16 mm
marca Fabory
Head shape Button head
Material Stainless steel
Thread direction Right
Weight per piece (g) 6.2
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
h 3
k (max.) 3.5
L (mm) 16
s 10

Numeri di articolo

Numero articolo 51034.060.016
EAN 8712423034433
UBB 500662886430
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.