Nedtrain Oud
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
Rondelle e guarnizioni
Rondelle di tenuta e ammortizzazione
45192
45192.120.018
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
Sealing ring, flat, h=1.5 DIN 7603 A Aluminium Al 99,0 12X18MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Material
Aluminium
Material technical
Al 99.0
Outer diameter (mm)
18
Weight per piece (g)
0.527
Info
h=1,5±0.2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
12 mm
marca
Fabory
Material
Aluminium
Material technical
Al 99.0
Outer diameter (mm)
18
Weight per piece (g)
0.527
Info
h=1,5±0.2
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d1
12
d1 (min.)
12.2
d2
18
d2 (max.)
17.9
D (mm)
12
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
7603-A
Numeri di articolo
Numero articolo
45192.120.018
EAN
8715492836724
UBB
950356146270
UNSPSC
31161818
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare