text.skipToContent text.skipToNavigation

Scroll saw DSH 900/1400 min-¹ 90 deg: 50 / 45 deg: 25 mm PROXXON


Numero articolo 0V352565
Corsa (mm) 19
Tensione (V) 230
Potenza nominale assorbita (W) 205
Peso della macchina (kg) 20
Gola (mm) 133
Altezza massima di taglio (mm) 50
marca Proxxon
Confezionato per 1

Specifiche

Corsa (mm) 19
Tensione (V) 230
Potenza nominale assorbita (W) 205
Peso della macchina (kg) 20
Gola (mm) 133
Altezza massima di taglio (mm) 50
marca Proxxon
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 0V352565
EAN 4006274280922
UBB 500573888087
UNSPSC 42272202
Nr articolo produttore  28092
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.