WW Grainger - 8797468033166
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
Hardware e sistemi
Tenditori, cavi e terminali
Perno in acciaio
54248
54248.060.025
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
Safety pin Stainless steel A4 6X25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
D1_MM
2.2
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Weight per piece (g)
6
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
6 mm
Lunghezza
25 mm
marca
Fabory
D1_MM
2.2
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Weight per piece (g)
6
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D
6
D1
2.2
D (mm)
6
L (mm)
25
N
21
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
54248.060.025
EAN
4043377189370
UBB
500616944806
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare