text.skipToContent text.skipToNavigation

Safety pin Stainless steel A4 5X18

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
D1_MM 2
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 4

Specifiche

Diametro 5 mm
Lunghezza 18 mm
marca Fabory
D1_MM 2
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 4
Codice merceologico

Dimensioni

D 5
D1 2
D (mm) 5
L (mm) 18
N 14

Numeri di articolo

Numero articolo 54248.050.018
EAN 4043377189332
UBB 500616944319
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.