Hardware & systems
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
Hardware e sistemi
Tenditori, cavi e terminali
Perno in acciaio
54250
54250.060.056
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
Safety clevis pin Stainless steel A2 6X56
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
14
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
6 mm
Lunghezza
56 mm
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
14
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D
6
D (mm)
6
L (mm)
56
L1
48
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
54250.060.056
EAN
4043377192073
UBB
500616949516
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare