text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Subland drills "short" type N HSS - 90°


Article number 9Y631401
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 5.5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 28
Numero di lame di taglio 2
Unità di misura mm
Packed per 1

Specifications

Lunghezza totale (mm) 66
Diametro trapano (mm) 4.2
Diametro dell'albero (mm) 5.5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 28
Numero di lame di taglio 2
Unità di misura mm
Diametro massimo della punta (mm) 5.5
Diametro minimo della punta (mm) 4.2
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
marca Ruko
Codice merceologico 82075060

Article numbers

Article number 9Y631401
EAN 4007140109613
UBB 500584033905
UNSPSC 27112812
Manufacturer article nr  102634
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.