Trapani a torsione
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
7V666271
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
Ruko Subland drills "long" type N HSS - 90°
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
7V666271
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm)
6.6
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
63
Numero di lame di taglio
2
Unità di misura
mm
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
101
Diametro trapano (mm)
5
Diametro dell'albero (mm)
6.6
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
63
Numero di lame di taglio
2
Unità di misura
mm
Diametro massimo della punta (mm)
6.6
Diametro minimo della punta (mm)
5
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per calcestruzzo
No
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Adatto per pietra
No
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Asse a innesto con estremità piatta
No
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Adatto per la barenatura
SÌ
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
SÌ
Con bloccaggio rapido
No
marca
Ruko
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7V666271
EAN
4007140109811
UBB
500583297691
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
102616