text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Subland drills "long" type N HSS - 180°


Numero articolo 2Z637018
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 6
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 57
Numero di lame di taglio 2
Unità di misura mm
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 93
Diametro trapano (mm) 3.4
Diametro dell'albero (mm) 6
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 57
Numero di lame di taglio 2
Unità di misura mm
Diametro massimo della punta (mm) 6
Diametro minimo della punta (mm) 3.4
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
marca Ruko
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 2Z637018
EAN 4007140109729
UBB 500581647038
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  102607
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.