Prijzen 2020
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
Utensili elettrici
Perforatrici
Trapani magnetici
5D486691
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
Ruko Magnetic drilling machine 108005RS
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Descrizione
Magnetic clamping force: 13.000 N Total Power consumption: 1.200 Watt Rotation speeds: 1st gear: 100 - 250 r.p.m. 2nd gear: 180 - 450 r.p.m. Height: 408,0 - 598,0 mm Lift: 190,0 mm Length and width: 190,0 x 90,0 mm Weight: 18,0 kg Adapter: Morse taper MT 2 Drill chuck: 3,0 - 16,0 mm Drilling range: Twist drills (DIN 338): max. Ø 13,0 mm Twist drills (DIN 1897): max. Ø 16,0 mm Twist drills (DIN 345): max. Ø 20,0 mm Core drills: up to Ø 60,0 mm Cutting depth core drills: 30,0 / 55,0 mm Thread cutting: up to M20 Input voltage: 230 V Conformity with: VDE, CEE
Numeri di articolo
Numero articolo
5D486691
EAN
4007140135148
UBB
500632310834
UNSPSC
23101502
Nr articolo produttore
108005RS
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare