Tagliatrice svasata
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
Foratura
Tagliatrice svasata
F6379.150.084
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
Ruko Counterbore DIN 373 M8 grado fine per foro passante HSS lucido n° di frese 3
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
F6379.150.084
Diametro dell'albero (mm)
12.5
Lunghezza (mm)
100
Materiale di taglio
HSS
Direzione di taglio
Right
Angolo di svasatura (°)
180
Diametro della svasatura (mm)
8 - 8
Numero di taglienti
3
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro dell'albero (mm)
12.5
Lunghezza (mm)
100
Materiale di taglio
HSS
Direzione di taglio
Right
Angolo di svasatura (°)
180
Diametro della svasatura (mm)
8 - 8
Numero di taglienti
3
marca
Ruko
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
F6379.150.084
EAN
4007140004321
UBB
240203323425
UNSPSC
20102007
Nr articolo produttore
102405