text.skipToContent text.skipToNavigation

Round nut with set pin holes inside MF DIN 1816 Steel Plain 14H M22X1,50

Numero articolo
marca Fabory
Class 14H
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 60.5

Specifiche

marca Fabory
Class 14H
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 60.5
Codice merceologico

Dimensioni

d2 (h11) 40
d3 34
d4 (H11) 4
Number of holes 4
h 9

Standard

DIN 1816

Numeri di articolo

Numero articolo 11575.220.150
EAN 8717077309944
UBB 500650954786
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.