Rivetti
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
Rivetti
Rivetti
39400
39400.060.016
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
Round head rivet DIN 660/124 Steel C4C/C10C Plain 6X16MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Head shape
Round head
Material
Steel
Material technical
C4C/C10C
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
6 mm
Lunghezza
16 mm
marca
Fabory
Head shape
Round head
Material
Steel
Material technical
C4C/C10C
Surface treatment
Plain
Weight per piece (g)
5.15
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d1
6
d2
10.5
d3 (min.)
5.82
D (mm)
6
e (max.)
3
k (js14)
3.6
L (mm)
16
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
660/124
ISO
1051
BS
4620
Numeri di articolo
Numero articolo
39400.060.016
EAN
8715492821492
UBB
950368003733
UNSPSC
31162201
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare