Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Rivetti
Rivetti
51490
51490.050.010
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
Round head rivet DIN 660/124 Stainless steel A2 5X10MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Head shape
Round head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
2.45
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
5 mm
Lunghezza
10 mm
marca
Fabory
Head shape
Round head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
2.45
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d1
5
d2
8.8
d3 (min.)
4.82
D (mm)
5
e (max.)
2.5
k (js14)
3
L (mm)
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
1051
BS
4620
DIN
660/124
Numeri di articolo
Numero articolo
51490.050.010
EAN
8715492293251
UBB
950368042764
UNSPSC
31162201
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare